Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Parka Teamline

Parka de travail imperméable Teamline
PARKA RIPSTOP TEAM LINE EN 343 CLASSE 3/

Art. N° M311052001

EAN 4250856219934

Prix affichés aux clients après connexion
Parka Teamline

Art. N° M311052001
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
Parka d'hiver extra-robuste.

Respirant et imperméable



Tissu indéchirable ultrarésistant



Doublure chaude matelassée



Pour tout garder à portée de main grâce à :


  • Deux poches poitrine avec rabat et fermeture auto-aggripante

  • Deux poches avec rabat et fermeture auto-aggripante

  • Une poche pour téléphone mobile

  • Une poche intérieure


Fermeture éclair invisible



Cordon dans la couture



Bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos



Capuche repliable



Fermeture éclair bidirectionnelle



Largeur des poignets ajustable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Bleu

Taille

M

Matière

100% polyester

Poids du tissu par m2

250 g

Normes

EN 343

Norme EN

343

Matière de la doublure

100% polyester

Rembourrage

100% polyester

Lavable à

30°C