Pare-vapeur PE
Frein-vapeur PE
Art. N° 0681000165
EAN 4053479521084
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection anti-incendie classe E (anciennement B2)
Ce frein-vapeur n'est pas stabilisé contre les rayons UV. Ce point doit être pris en considération pour l'entreposage, la transformation et l'utilisation. Lors du collage des joints et raccords, les surfaces adhésives doivent être débarrassées de toute trace de graisse ou de poussière et de toute contrainte (p. ex. à l'aide du produit réf. 0899800880).
Pour des raisons de production, les freins-vapeur PE peuvent comporter des résidus tels que des agents anti-adhésifs.
Fiches de données de sécurité(X)
Uniquement pour application sur l'intégralité des surfaces résistantes à la compression.
Poids du revêtement par m² | 188 g |
Longueur de rouleau | 25 m |
Largeur de la roue | 1 m |
Zone | 100 m² |
Nombre de roues par palette | 46 PCS |
Matière | Polyéthylène - PE |
Résistance thermique min./max. | 80 jusqu'à -40 °C |
Extensibilité | 250 % |
Couleur | Bleu |
Largeur | 4 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!