Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Papiertuchspender Autocut für Papierhandtuchrollen ohne Perforation

Papiertuchspender Autocut
PAPTUCHSPEND-AUTOCUT

Art.-Nr. 0899800020

EAN 4062856138524

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Papiertuchspender Autocut für Papierhandtuchrollen ohne Perforation

Art.-Nr. 0899800020
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
  • Dieses System funktioniert rein mechanisch (Ohne Batterie)

  • Das Papier einfach aus dem Spender ziehen, ohne aktives Ziehen gibt der Spender kein Papier aus

  • Automatischer Papierzuschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Breite

287 mm

Höhe

340 mm

Tiefe

210 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Papier-Handtuchrolle aus Zellstoff 2-lagig

PAPHNDTUCH-2LAGIG

Handtuchrolle für den Autocut-Papierspender - perfekt für alle Waschräume geeignet
x 6 St.