Papierrolhouder
POETSPAPIERHOUDER - ROL -PRRC1
Art.-nr. 096399 074
EAN 4053479616483
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor snelle en gemakkelijke toegang tot uw reinigingsdoeken
- Inclusief papierrol en bevestigingsmateriaal
De technische gegevens zijn inclusief de papierrol.
Datasheets(X)
Voor voertuiginrichting, opbergruimte, werkplaats
Typeomschrijving | PRRC1 |
Breedte | 293 mm |
Hoogte | 205 mm |
Diepte | 200 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3122,000 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Rood, Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!