Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Papieren vouwmasker

Afdekpapier met kleefstrip

Art.-nr. 0992407018

EAN 4045989071654

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Papieren vouwmasker

Art.-nr. 0992407018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voorgevouwen afplakpapier met een dunne, vlakke crêpetape voor het afplakken binnen

Afplakpapier met vlakke crêpetape


  • Hittebestendig tot 80 °C

  • Geschikt voor alle kleuren


Naaldhout kraftpapier, natuurlijke kleur (34 g/m2)


  • Doorloopbestendig, voorgevouwen kraftpapier

  • Uitstekende absorptie van water en oplosmiddelen


Eenvoudig en precies in het gebruik



Milieuvriendelijke afdekking

Opmerking

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf is opgedroogd, worden verwijderd.


De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en de opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tijdelijke bescherming tijdens schilder- en pleisterwerk. Voor snel en milieuvriendelijk afdekken en afplakken binnen, zoals vensterbanken, plinten, radiatoren, openingen, randoppervlakken, enz.

Lijmbasis

Natuurrubber

Breedte

180 mm

Lengte

25 m

Oppervlakte

3,6 m²

Basisgewicht per m2

34 g

Breedte kleefband

15 mm

Kleur

Beige (basismateriaal), Bruin

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 80 °C

Maximale inzettijd

2 d

Breukrek/voorwaarden

8 % / Conform ISO 1924-3

Treksterkte/voorwaarden

70 N/mm² / Conform ISO 1924-3

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid

Vochtbestendigheid

Nee

UV-bestendig

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie