Papier de nettoyage ECOLINE
Papier de nettoyage en rouleau ECOLINE
BOBINE PAPIER ESS 3-COUCH/38CM 1000
Art. N° 0899800823
EAN 4054458648136
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grand pouvoir d'absorption
- Adapté à tous les dévidoirs courants
- Dans divers épaisseurs et largeurs
- Peu pelucheux
- Capacité d'absorption élevée et résistance aux déchirures
- Certifié conforme à l'Ecolabel européen
Nos produits portant le label écologique de l'UE préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. L'Ecolabel européen certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences précises prenant en compte les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie.
Fiches de données de sécurité(X)
Le papier de nettoyage est adapté au nettoyage de surfaces dans de nombreux secteurs (véhicules, usinage du métal, construction de cuisines). Les salissures telles que l'huile et la graisse peuvent être éliminées à l'aide du papier de nettoyage. En raison de sa haute résistance, le chiffon peut également être utilisé pour nettoyer les matières grossières telles que les copeaux et les bavures.
Nettoyer les surfaces avec du papier de nettoyage. Il est possible d'accroître les propriétés nettoyantes du papier en l'associant à des nettoyants Würth.
Matière | Cellulose |
Design | Usure des rouleaux |
Couleur | Bleu |
Nombre de feuilles | 1000 PCS |
Nombre de plis | 3 PCS |
Longueur de lame x largeur de lame | 36 x 38 cm |
Longueur de rouleau | 360 m |
Diamètre extérieur | 390 mm |
Poids du revêtement par m² | 53 g |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!