Papier ciré/de protection
Papier de marouflage/masquage
Art. N° 0818040050
EAN 4046777442700
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Supporte de lourdes charges, donc produit adapté pour une utilisation sous les échafaudages
- La stratification de film PE des deux côtés rend le papier de marouflage résistant à l'eau et aux déchirures et lui assure des dimensions stables.
La largeur du rouleau peut varier de 0,80 à 1,30 m en fonction de la capacité de livraison !
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour obtenir une protection contre les saletés et les dommages de toutes les surfaces pleines pendant les travaux de peinture et d'enduit. Le papier ciré/de masquage offre une protection des surfaces optimale lors de l'installation et une protection des murs très efficace pour les travaux sur le béton et les chapes
Le papier ciré est disposé en bandes situées les unes à côté des autres ou se chevauchant, et est fixé par du ruban adhésif. Il offre ainsi une protection efficace de tous les types de sols en intérieur et à l'extérieur.
Largeur | 1,2 m |
Longueur | 54,2 m |
Zone | 65 m² |
Poids du revêtement par m² | 300 g |
Couleur | Blanc, Marron |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!