Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Papier abrasif sec pour kit de test du bois Useit Superpad 19 pièces

Jeu de disques papier abrasif Useit Superpad bois

Art. N° 0581023

EAN 4046778131825

Prix affichés aux clients après connexion
Papier abrasif sec pour kit de test du bois Useit Superpad 19 pièces

Art. N° 0581023
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
Bande abrasive pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).

Extraction minutieuse de la poussière de ponçage sur toute la surface


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène

  • Opération sans poussière et sans ombre


Permet de gagner du temps et de l'argent


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement du disque abrasif


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Würth Useit Superpad pour bois ont été optimisés en fonction du matériau et de la quantité de poussière produite

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).

  • L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).

  • Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).

  • La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLe disque Wurth Superpad pour le bois est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.

Diamètre

150 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

19 PCS

Type de perforation

Perforations multiples

Forme

Rondelle

Système adhésif

Scratch

Papier abrasif sec pour kit de test du bois Useit Superpad 19 pièces comprenant:
5 x
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P120

Description:
Grain: 120
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Quantité: 5 x
5 x
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P240

Description:
Grain: 240
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Quantité: 5 x
5 x
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P80

Description:
Grain: 80
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Quantité: 5 x
2 x
Disque de finition Useit® Superpad SG

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-SG-D150MM-P600

Description:
Finition de surface: 600
Disque de finition pour le ponçage de finition et le polissage.
Quantité: 2 x
2 x
Disque de finition Useit® Superpad SG

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-SG-D150MM-P800

Description:
Finition de surface: 800
Disque de finition pour le ponçage de finition et le polissage.
Quantité: 2 x