Papier à usage professionnel
Papier pour impression DIN A4
Art. N° 0957000000
EAN 4068362024900
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Niveau de blancheur élevé et qualité d'impression exceptionnelle
- Avec un niveau de blancheur élevé (indice 161 CIE), ce papier accentue les couleurs et le contraste
- Les couleurs sont plus vives, les noirs plus intenses et le séchage plus rapide
- Idéal pour les présentations ou les documents destinés à l'externe
- Les images imprimées de haute qualité offrent un rendu professionnel apprécié par les clients et partenaires commerciaux
Surface lisse pour des impressions plus précises
- Résultat optimal sur tous les photocopieurs et imprimantes laser et jet d'encre
Opacité supérieure pour une parfaite impression recto verso
- Moins de maculage d'encre lors de l'impression recto verso
Plus rigide et offre plus de stabilité lors du passage dans l'imprimante
- Produit moins de poussière car l'abrasion est plus faible, réduisant les besoins d'entretien et prolongeant la durée de vie de l'imprimante
- Moins de bourrages papier et d'erreurs d'impression, en particulier sur les imprimantes hautes performances
- Idéal pour les gros volumes d'impression en entreprise
Une consommation réduite pour des coûts inférieurs
- La haute opacité permet d'obtenir des impressions recto verso de haute qualité, sans effet de transparence
- Moins d'erreurs d'impression et de bourrages papier signifient des économies de papier, de toner et d'énergie
Autres avantages
- Papier pour impression fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées durablement
- Pâte 100 % ECF (sans chlore élémentaire)
- Certification Ecolabel européen
- Produit conformément à la norme DIN EN 12281
- DIN EN ISO 9706 - Papier destiné aux documents devant être conservés de manière permanente
- ISO 9001 - Gestion de la qualité
- ISO 14001 - Gestion environnementale
- ISO 50001 - Gestion de l'énergie
- ISO 45001 - Gestion de la santé et de la sécurité au travail
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité homogène de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits. Se reporter à la fiche de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Des résultats d'impression parfaits, même en cas de volumes élevés.
Idéal pour la correspondance ou les candidatures professionnelles, présentations, documents avec graphiques en couleur, affiches, supports de formation, factures, invitations, rapports, évaluations d'expert, mémos, certificats, lettres, télécopies et l'impression d'e-mails.
Couleur (10) | Blanc |
Format DIN (1) | A4 |
Nombre de feuilles | 2500 PCS |
Longueur x largeur | 29,7 x 21 cm |
Poids du revêtement par m² | 80 g |
Whiteness / conditions | 161 CIE / in accordance with ISO 11475 |
Opacity / conditions | 94 % / in accordance with ISO 2471 |
Roughness according to ISO 8791-2 / conditions | 180 ml/min / in accordance with ISO 8791-2 |
Moisture content min./max. /conditions | 3,5-5 % / EN ISO 287 |
ISO | 9706 |
Normes | ISO 9706 |