Pansements, détectables Bleu, contenant du métal
Recharge de pansements bleus détectables
PANSEMENTS DETECTABLE BLEU 45PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Premiers secours rapides pour les blessures légères
- Pansements en tissu flexible emballés individuellement
- Convient pour le remplissage d'un distributeur de pansements ou pour une utilisation autonome
- Contenu : 45 pansements
- Application flexible : Pour le travail et les loisirs
- Les pansements sont emballés individuellement et prêts à l'emploi à la sortie du distributeur
- Ces pansements conviennent à un usage unique et pour le réapprovisionnement des distributeurs de pansements
Nombre de pièces | 45 |
Longueur plâtre | 72 mm |
Largeur de plâtre | 25 mm |
Conditions de durée de stockage après production | 48 Mois / à la température ambiante |
Épaisseur | 1 mm |
Couleur | Bleu |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)