Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pansements, aloe vera

Pansements avec aloe vera

Art. N° 0899520180
EAN 4062856079445

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Premiers secours rapides pour les blessures légères avec tampon d'aloe vera.
  • Pansement en tissu élastique avec tampon d'aloe vera

  • Hydratant, anti-inflammatoire et soulage la douleur

  • Le pansement est respirant et favorise ainsi la cicatrisation naturelle

  • Les pansements sont emballés individuellement et prêts à l'emploi à la sortie du distributeur

  • Ces pansements conviennent à un usage unique et pour le réapprovisionnement des distributeurs de pansements
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Utilisations très variées : travail, activités et loisirs

  • Le bandage adhésif peut être utilisé pour recouvrir et protéger les blessures légères telles que des coupures, égratignures ou éraflures.

Nombre de pièces

45 PCS

Longueur plâtre

72 mm

Largeur de plâtre

25 mm

Conditions de durée de stockage après production

48 Mois / à température ambiante, dans l'emballage d'origine