Pansements Alu
Pansement avec aluminium
Art. N° 0899520178
EAN 4062856070312
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pansement textile souple avec une couche d'aluminium micronisé
- N'adhère pas à la blessure
- Respirant et respectueux de la peau
- Convient aux peaux sensibles
- Les pansements sont emballés individuellement et prêts à l'emploi à la sortie du distributeur
- Ces pansements conviennent à un usage unique et pour le réapprovisionnement des distributeurs de pansements
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisations très variées : travail, activités et loisirs
- Le bandage adhésif peut être utilisé pour recouvrir et protéger les blessures légères telles que des coupures, égratignures ou éraflures.
Nombre de pièces | 45 PCS |
Longueur plâtre | 72 mm |
Largeur de plâtre | 25 mm |
Conditions de durée de stockage après production | 48 Mois / à température ambiante, dans l'emballage d'origine |