Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Panneau en fibre minérale Couché en surface

Panneau en fibre minérale AB

Art. N° 08933086

EAN 4099618218521

Prix affichés aux clients après connexion
Panneau en fibre minérale Couché en surface

Art. N° 08933086

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avantages :


  • Spécialement conçu pour les cloisons de protection incendie dans les plafonds et les murs solides et dans les murs EI90 de construction légère

  • Facile à appliquer

  • Excellentes propriétés d'isolation acoustique

Propriétés :


  • Panneau en fibre minérale apprêté facile et rapide à installer

  • Panneau en fibre minérale non inflammable (classe de matériaux de construction EN 13501-1-11)

  • dia. nominal 150 kg/m³

  • Hermétique au feu et aux gaz de combustion
ETA 20/1309
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour intégration dans le système de séparation combiné EI90/EI120

Matière

Laine de roche

Longueur x hauteur x épaisseur

1000 x 600 x 50 mm

Épaisseur

50 mm

Hauteur

600 mm

Longueur

1000 mm

Classe du matériau de construction

A1

Classe de résistance au feu

E90