Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Panneau en fibre minérale 1S

Panneau en fibre minérale 1S

Art. N° 0893308910
EAN 4046777475647

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For fire rated pipe and cable penetration seals in flexible partition walls and massive walls.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fibre minérale

Longueur x hauteur x épaisseur

1200 x 600 x 50 mm

Épaisseur

50 mm

Hauteur

600 mm

Longueur

1200 mm

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1

Classe du matériau de construction

D, s1 d0

Classe de résistance au feu

EI240

Classe du matériau de construction / conditions

D, s1 d0 / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mastic acrylique coupe-feu ACR 240

MASTIC ACRYLIQUE CF ACR 240 310 ML

Mastic acrylique coupe-feu intumescent et haute performance pour le scellement coupe-feu des joints linéaires et des passages de service (joint de pénétration).