Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Panneau de signalisation de danger - Débrancher la prise secteur avant toute intervention !

Panneau Débrancher prise avant ouverture boîtier…

Art. N° 096719333

EAN 4099618190254

Prix affichés aux clients après connexion
Panneau de signalisation de danger - Débrancher la prise secteur avant toute intervention !

Art. N° 096719333

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Autocollant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A installer sur les équipements électriques et les zones de danger conformément aux normes DIN 40008/40021/4844 Partie 1

Longueur x largeur

52 x 26 mm

Épaisseur du matériau

0,1 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 130 °C

Couleur

Jaune, Noir

Matière

PES - Polyester

Sans halogène

Oui

Résistance aux UV

Oui

Résistance à

Eau, Huile, Graisses, Alcools, Produit nettoyant, Intempéries