Panneau de signalisation de danger - ATTENTION ! Tension
Panneau d'avertissement ATTENTION ! Tension
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
A installer sur les équipements électriques et les zones de danger conformément aux normes DIN 40008/40021/4844 Partie 1
Longueur x largeur | 52 x 26 mm |
Épaisseur du matériau | 0.07 mm |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 120 °C |
Couleur | Noir, Jaune |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |