Panneau de sécurité et d'avertissement - Mettre l'interrupteur principal en position Off avant d'ouvrir le boîtier !
Panneau couper le courant avant toute intervention
Art. N° 096719334
EAN 4099618190261
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
A installer sur les équipements électriques et les zones de danger conformément aux normes DIN 40008/40021/4844 Partie 1
Longueur x largeur | 52 x 26 mm |
Épaisseur du matériau | 0,1 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 130 °C |
Couleur | Jaune, Noir |
Matière | PES - Polyester |
Sans halogène | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Eau, Huile, Graisses, Alcools, Produit nettoyant, Intempéries |