Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Panneau de miroir en verre pour tige télescopique

Plaque miroir verre pour tige télescopique
MIROIR ROND, 50MM

Art. N° 071535 750

EAN 4047376969568

Prix affichés aux clients après connexion
Panneau de miroir en verre pour tige télescopique

Art. N° 071535 750
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
  • Les miroirs peuvent être remplacés grâce à un filetage mâle M3

  • Aucun ternissement des miroirs, par exemple des « miroirs en métal » polis

  • Le verre du miroir est bien protégé par un support en acier inoxydable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rond

Longueur

83 mm

Diamètre du miroir

50 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige télescopique avec miroir avec miroir rond

RÈGLE TÉLESCOPIQUE