Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Panneau de miroir en verre Pour tige télescopique

Plaque miroir verre pour tige télescopique
MIROIR RECTANGULAIRE

Art. N° 071535 765
EAN 4047376969575
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Les miroirs peuvent être remplacés grâce à un filetage mâle M3

  • Aucun ternissement des miroirs, par exemple des « miroirs en métal » polis

  • Le verre du miroir est bien protégé par un support en acier inoxydable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rectangulaire

Longueur

98 mm

Longueur de miroir

43 mm

Largeur de miroir

65 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige télescopique avec miroir avec miroir rond

RÈGLE TÉLESCOPIQUE

x 1 pcs