Panneau d'indication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques
Panneau d'indication coupe-feu
SHLD-KENNZ-ROHRE-KBL
Art. N° 0893310003
EAN 4038898297260
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les remplacements effectués par un professionnel !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x hauteur | 140 x 80 mm |
Système de protection anti-incendie | A, B1, C, C1, D2, E1.1, F, D1 |
| Plaque d'identification réf. 0893310007 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | ||||||
| Système F8 | Colliers de tuyau distance nulle | Z-19.53-2551 | |||||
| Système E5 | Bandage pour câbles Würth KB SR | Z-56.217-3602 | |||||
| Système E5 | Bandage pour câbles Würth KB SR | Z-56.217-3602 | |||||
| Système J2 | Cordon joint RP 55 | 30 | 60 | 90 | 120 | Z-19.23-2098 | |
| Système E | Cordon joint RP 55 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | |||||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | |||||||
| Plaque d'identification réf. 0893310006 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
| Système G3 | Segment de tube SML/plastique | Résistant au feu | Z-19.53-2402 | |
| Système B2 | Conduits pour câbles | Résistant au feu | Z-19.53-2366 | |
| Système F4 | Collier sans fin EC | Résistant au feu | Z-19.53-2549 | |
| Système E1.1 | Combinaison de briques coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2374 | |
| Système E1.1 | Combinaison d'obturateurs coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2382 | |
| Système J1 | Système de jonction A | F 30-F 90 | P-3786/2243/11-MPA BS | |
| Système L1 | Système de jonction B1 | - | P-NDS04-868 | |
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | ||||
| Plaque d'identification réf. 0893310001 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
| Système A | Cloison mixte | Résistant au feu | Z-19.53-2499 | |
| Système B | Cloison anti-incendie M | S 120 | Z-19.53-2298 | |
| Système C | Combinaison de cloison anti-incendie W | Résistant au feu | Z-19.53-2567 | |
| Système E | Coussin coupe-feu 90 | Résistant au feu | Z-19.53-2375 | |
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | ||||
| Plaque d'identification réf. 0893310005 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
| Système E4 | Collier coupe-feu | 130/160/190/1120 | Z-19.30-2214 | |
| Système G2 | Segment de tube dB intumescent | R 30/R 60/R 90 | P-3375/440/09-MPA BS | |
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | ||||
| Plaque d'identification réf. 0893310004 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
| Système D4 | Combinaison de mousse coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2337 | |
| Système F2 | Segment de tube M léger | Résistant au feu | Z-19.53-2447 | |
| Système F3 | Segment de tube I plus/I iso | Résistant au feu | Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 | |
| Système H | Segment de tube IM-M | R 90 | P-3680/8053-MPA BS | |
| Cloison pour tuyau IM-LT | R 90 | P-3682/8073-MPA BS | ||
| Système H3 | Bande intumescente pour segment de tube plus | R 30/90 | P-3333/2736-MPA BS | |
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | ||||
| Plaque d'identification réf. 0893310003 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
| Système A | Cloison mixte | Résistant au feu | Z-19.53-2499 | |
| Système B1 | Boîte à câbles, courte | Ignifuge/résistant au feu | Z-19.53-2450 | |
| Système B1 | Boîte à câbles, longue | Résistant au feu 90/120 | Z-19.53-2520 | |
| Système C | Combinaison de cloison anti-incendie W | Résistant au feu | Z-19.53-2567 | |
| Système C1 | Cloison anti-incendie W 1 | Résistant au feu | Z-19.53-2568 | |
| Système D1 | Mousse coupe-feu 90 | Résistant au feu | Z-19.53-2358/Z-19.53.2538 | |
| Système D2 | Isolant intumescent pour câble | Résistant au feu | Z-19.53-2309 | |
| Système E1.1 | Briques coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2374 | |
| Système E1.1 | Obturateurs coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2382 | |
| Système F | Segment de tube M | Résistant au feu | Z-19.53-2379 | |
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | ||||
| Plaque d'identification réf. 0893310002 | Cloison coupe-feu pour canalisations et joints | |||
| Système F | Segment de tube M | R 90 | Z-19.53-2379 | |
| Système G | Cloison pour tuyau E | Conforme à la norme LAR avec composants F 90 | Z-19.11-1116/ETA-18/1019 | |
| Système G1 | Cloison intumescente pour tuyau | |||
| Système H | Cloison pour tuyau Z | Résistant au feu | Z-19.53-2499 | |
| Système H1 | Cloison pour tuyau KL | R 90-R 120 | P-3590/188/11-MPA BS | |
| Système I | Cloison pour tuyau K | Composant F 30-F 120 | N° 121145 | |
| Système L | Cloison pour tuyau P | F 30-F 120 | P-3568/2560-MPA BS/ETA-19/0060 | |
| Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
| Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! | ||||