Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Panneau d'indication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

Panneau d'indication coupe-feu

Art. N° 0893310006

EAN 4053479638386

Prix affichés aux clients après connexion
Panneau d'indication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

Art. N° 0893310006

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les remplacements effectués par un professionnel !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x hauteur

140 x 80 mm

Système de protection anti-incendie

G3, B2, F4, E1.1, J1, L1, G3.1

Plaque d'identification réf. 0893310007
Pare-feu pour câbles ou tuyaux
Système F8 Colliers de tuyau distance nulle Z-19.53-2551
Système E5 Bandage pour câbles Würth KB SR Z-56.217-3602
Système E5 Bandage pour câbles Würth KB SR Z-56.217-3602
Système J2 Cordon joint RP 55 30 60 90 120 Z-19.23-2098
Système E Cordon joint RP 55 30 60 90 120
Plaque d'identification réf. 0893310006
Pare-feu pour câbles ou tuyaux
Système G3 Segment de tube SML/plastique Résistant au feu Z-19.53-2402
Système B2 Conduits pour câbles Résistant au feu Z-19.53-2366
Système F4 Collier sans fin EC Résistant au feu Z-19.53-2549
Système E1.1 Combinaison de briques coupe-feu Résistant au feu Z-19.53-2374
Système E1.1 Combinaison d'obturateurs coupe-feu Résistant au feu Z-19.53-2382
Système J1 Système de jonction A F 30-F 90 P-3786/2243/11-MPA BS
Système L1 Système de jonction B1 - P-NDS04-868
Plaque d'identification réf. 0893310001
Pare-feu pour câbles ou tuyaux
Système A Cloison mixte Résistant au feu Z-19.53-2499
Système B Cloison anti-incendie M S 120 Z-19.53-2298
Système C Combinaison de cloison anti-incendie W Résistant au feu Z-19.53-2567
Système E Coussin coupe-feu 90 Résistant au feu Z-19.53-2375
Plaque d'identification réf. 0893310005
Pare-feu pour câbles ou tuyaux
Système E4 Collier coupe-feu 130/160/190/1120 Z-19.30-2214
Système G2 Segment de tube dB intumescent R 30/R 60/R 90 P-3375/440/09-MPA BS
Plaque d'identification réf. 0893310004
Pare-feu pour câbles ou tuyaux
Système D4 Combinaison de mousse coupe-feu Résistant au feu Z-19.53-2337
Système F2 Segment de tube M léger Résistant au feu Z-19.53-2447
Système F3 Segment de tube I plus/I iso Résistant au feu Z-19.53-2453/Z-19.53-2312
Système H Segment de tube IM-M R 90 P-3680/8053-MPA BS
Cloison pour tuyau IM-LT R 90 P-3682/8073-MPA BS
Système H3 Bande intumescente pour segment de tube plus R 30/90 P-3333/2736-MPA BS
Plaque d'identification réf. 0893310003
Pare-feu pour câbles ou tuyaux
Système A Cloison mixte Résistant au feu Z-19.53-2499
Système B1 Boîte à câbles, courte Ignifuge/résistant au feu Z-19.53-2450
Système B1 Boîte à câbles, longue Résistant au feu 90/120 Z-19.53-2520
Système C Combinaison de cloison anti-incendie W Résistant au feu Z-19.53-2567
Système C1 Cloison anti-incendie W 1 Résistant au feu Z-19.53-2568
Système D1 Mousse coupe-feu 90 Résistant au feu Z-19.53-2358/Z-19.53.2538
Système D2 Isolant intumescent pour câble Résistant au feu Z-19.53-2309
Système E1.1 Briques coupe-feu Résistant au feu Z-19.53-2374
Système E1.1 Obturateurs coupe-feu Résistant au feu Z-19.53-2382
Système F Segment de tube M Résistant au feu Z-19.53-2379
Plaque d'identification réf. 0893310002
Cloison coupe-feu pour canalisations et joints
Système F Segment de tube M R 90 Z-19.53-2379
Système G Cloison pour tuyau E Conforme à la norme LAR avec composants F 90 Z-19.11-1116/ETA-18/1019
Système G1 Cloison intumescente pour tuyau
Système H Cloison pour tuyau Z Résistant au feu Z-19.53-2499
Système H1 Cloison pour tuyau KL R 90-R 120 P-3590/188/11-MPA BS
Système I Cloison pour tuyau K Composant F 30-F 120 N° 121145
Système L Cloison pour tuyau P F 30-F 120 P-3568/2560-MPA BS/ETA-19/0060