Panneau d'avertissement tétraédrique "Tension électrique dangereuse" Avec pied magnétique
Pied magnétique d'avert. tétraédrique e-mobilité
Art. N° 0967933501
EAN 4062856494705
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conforme à la norme DIN EN ISO 7010 W012
- Imprimé sur 3 côtés (pyramide)
- Pour auto-assemblage
Fiches de données de sécurité(X)
Pour véhicules électriques et hybrides (e-mobilité)
Plier le panneau d'avertissement tétraédrique et raccorder chaque côté à l'aide des trois rubans adhésifs double face.
Design | Tension électrique dangereuse |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 170 mm |
Hauteur | 150 mm |
Matière | Carton avec revêtement aluminium |
Couleur | Jaune, Noir |
Poids du produit (par pièce) | 125,000 g |