Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Panheadschroef met TX-aandrijving ISO 14583, staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

ISO 14583 stl 8.8, zink-nikkel, zwart
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Art.-nr. 400468 20

EAN 4053479674841

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Panheadschroef met TX-aandrijving ISO 14583, staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

Art.-nr. 400468 20
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
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

16 mm

Kophoogte (k1)

6 mm

Normering

ISO 14583

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX45

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

MOER-6K-ISO4032-8-SW8-(ZNBHL)-M5

Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(ZNBHL)-M6

Zeskantmoer ISO 4032, staal, sterkteklasse 8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

MOER-6K-ISO4032-8-SW13-(ZNBHL)-M8

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart (ZNBH)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart (ZNBH)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZNBH)-3

x 500 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart (ZNBH)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZNBH)-4

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart (ZNBH)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart (ZNBH)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart (ZNBH)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8