Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Panheadschroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 14583 staal 8.8 verzinkt
SHR-PCLK-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20

Art.-nr. 400415 20

EAN 4050641662460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Panheadschroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 400415 20
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
Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking

TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.


Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.


Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,7 mm

Normering

ISO 14583

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX25

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schachtdiameter

5 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

BIT-TX25-5/16IN-L100MM

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

BIT-TX25-5/16IN-L50MM

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Metrische TX-bit 10 mm zeskantaandrijving

BIT-TX25-L75MM

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten