Panheadschroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 14583 staal 8.8 verzinkt
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX30-A2K-M6X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.
Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.
Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 4,6 mm |
Normering | ISO 14583 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Interne aandrijving | TX30 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schachtdiameter | 6 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!