Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pancilinkopschroef met TX-aandrijving

ISO 14583 zinklamel staal 8.8, zilver
SCHRF-ISO14583-8.8-TX30-(ZFSHL)-M6X40

Art.-nr. 400446 40

EAN 4046777915334

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pancilinkopschroef met TX-aandrijving

Art.-nr. 400446 40

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 14583, staal, sterkteklasse 8.8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    Verhoging van de montageproductiviteit



    De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


    • Minder gereedschapslijtage

    • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

    • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

    • Geen kantelen

    • Goed aanzetten van de schroef


    Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


    • Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

    M6

    Lengte (l1)

    40 mm

    Kopdiameter (dk)

    12 mm

    Kophoogte (k1)

    4,6 mm

    Normering

    ISO 14583

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    8.8

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Corrosiebeschermingsperiode

    480 h

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Koptype

    Platkop

    Kopdetails

    0 - Niet van toepassing

    Soort aandrijving

    TX-aandrijving

    Interne aandrijving

    TX30

    Draadtype

    Metrisch draad

    Spoed

    1 mm

    Schroefdraadvorm

    Standaard metrische draad

    Schroefdraadontwerp

    Voldraad

    Uitvoering

    0 - Niet van toepassing

    Productklasse

    A

    Toepassingsgebied

    0 - Niet van toepassing

    Gereguleerd gebied

    0 - Niet van toepassing

    Bouwproduct

    0 - Niet van toepassing

    EG-conformiteitsverklaring (CE)

    0 - Niet van toepassing

    Vorm van de punt

    0 - Niet van toepassing

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie