Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Palan de levage à levier sans protection contre les surcharges avec levier à main court

Palan de levage à levier sans protec. contre surcharges

Art. N° 5162851025
EAN 4099618052262
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour soulever et déplacer des charges lourdes dans des espaces étroits
  • Levier à main court et faible hauteur totale pour une utilisation dans les espaces étroits

  • Avec chaîne ronde en acier zingué haute résistance conformément à la norme EN 818-7-T

  • Excellente protection contre la corrosion grâce au boîtier en tôle d'acier chromé

  • Les deux crochets de chargement sont dotés d'une fermeture forgée et peuvent être tournés à 360°

  • La fonction de chaînage libre permet de tirer rapidement les chaînes déchargées à travers le palan

  • Avec frein automatique de pression de charge lors de la montée et de la descente

  • Levier à main avec poignée en caoutchouc

  • Avec disques de frein sans amiante
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

250 kg

Longueur

245 mm

Poids du produit (par pièce)

2.800 kg

Largeur

101 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Epaisseur de chaîne nominale

4 mm

Longueur de la chaîne

1.5 m