Pakkingring Voor Favor-spanelement
Pasring voor bochtstuk Favor
PASSCHIJF-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden aangepast aan de hellingshoek tussen de trekstang en de staalconstructie
Een klemelement bestaat uit een bochtstuk en een pasring.
Uitsluitend bedoeld voor buisconstructies met voornamelijk statische lading.
Datasheets(X)
Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in staalconstructies
Geschikt voor spoorstang | M16 |
Gatdiameter (d1) | 17 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Breedte (b1) | 40 mm |
Dikte (h1) | 12 mm |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer - wit |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!