Paire de fixe-échelles à pompe
Paire de fixe-échelles à pompe pour véhicule
PAIRE FIXE ECHELLE À POMPE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mécanisme de vérrouillage facile avec 4 clés fournies
Mise en place par pression directement au pied du véhicule
Matériau : plastique, anneau de retenue en acier inoxydable assurant une protection anticorrosion certifiée
Largeur de traverse max. : 70 mm
Contenu de la livraison : 1 paire
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 480 mm |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 420 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1.200 kg |
Couleur | Noir, Rouge |
Matière | ABS |