Padlock type 99 with high U-bolt
Padlock type 99 with high U-bolt
Art.-nr. 0688904656
EAN 4062856007967
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Buitenshuis, Binnen |
Breedte behuizing (A) | 51,9 mm |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelnummer | 0 - Niet van toepassing |
Aantal nummerrollen | 4 st |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | Messing |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Materiaal sleutel | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak van gesp | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak sleutel | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak van de klem | Verchroomd |
Aantal sleutels | 1 st |
Dikte behuizing (B) | 24,5 mm |
Hoogte behuizing (C) | 41 mm |
Beugeldiameter (D) | 8 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 57 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 25,5 mm |
Geschikt voor | Locker, Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Bagage, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen |