Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Padlock Würth

Padlock Würth

Art.-nr. 0688904945

EAN 4062856005284

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Padlock Würth

Art.-nr. 0688904945
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
With plastic coating to protect from damage
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Breedte behuizing (A)

43,2 mm

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Sleutelnummer

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

5-pens

Materiaal behuizing

Aluminium

Materiaal beschermlaag

Kunststof

Materiaal hangslotschakel

Gehard staal

Materiaal sleutel

Staal

Kleur van de beschermlaag

Zwart

Oppervlak van gesp

Met kunststof coating

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Oppervlak van de klem

Verchroomd

Aantal sleutels

2 st

Dikte behuizing (B)

16,3 mm

Hoogte behuizing (C)

32,2 mm

Beugeldiameter (D)

6,6 mm

Beugelhoogte binnen (E)

22,5 mm

Inwendige breedte beugel (F)

20,3 mm

Geschikt voor

Gereedschapswagen, Gereedschapskist, Bagage, Borgbout, Sluitingen, Locker

Aantal mogelijke sluitingen

500 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie