Padlock Magno Flex
Padlock Magno Flex
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Buitenshuis, Binnen |
Breedte behuizing (A) | 50 cm |
Type sluiting | Met verschillende vergrendelingen |
Slot beveiligingsniveau | 6 |
Uitvoering | 5-pens |
Materiaal behuizing | Messing |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Materiaal sleutel | Messing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak van gesp | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak sleutel | Vernikkeld |
Oppervlak van de klem | Verchroomd |
Aantal sleutels | 2 st |
Dikte behuizing (B) | 16,6 mm |
Hoogte behuizing (C) | 40,9 mm |
Beugeldiameter (D) | 8 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 29 mm |
Min./max. speling beugelhoogte (G) | 59 / 149 mm |
Geschikt voor | Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen |
Aantal mogelijke sluitingen | 500 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!