Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Padlock Magno Flex

Padlock Magno Flex

Art. N° 0688904150

EAN 4065233095229

Prix affichés aux clients après connexion
Padlock Magno Flex

Art. N° 0688904150
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
Variable lock shank
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

A l'air libre, Intérieur

Largeur du boîtier (A)

50 cm

Type de fermeture

Varié

Verrouillage du niveau de sécurité

6

Design

5 broches

Matière du boîtier

Laiton

Matière de la manille du cadenas

Acier trempé

Matériau des touches

Laiton

Surface de la clé

Nickelé

Surface du clip

Chromé

Nombre de clés

2 PCS

Épaisseur du boîtier (B)

16,6 mm

Hauteur du boîtier (C)

40,9 mm

Diamètre de l'arc (D)

8 mm

Largeur de l'arceau (F)

29 mm

Dégagement en hauteur de manille min./max. (G)

59 / 149 mm

Convient pour

Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons

Nombre de fermetures possibles

500 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chaîne de sécurité à maillons carrés

TRSINAHTRVIERKANTKETTEVZD8L900MM

La chaîne de sécurité à maillons carrés offre une protection efficace contre les dommages sur la peinture
x 1 pcs
Chaîne de sécurité à maillons carrés

TRSINAHTRVIERKANTKETTEVZD10L1500MM

La chaîne de sécurité à maillons carrés offre une protection efficace contre les dommages sur la peinture