Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Packfix verpakkingsfolie

Verpakkingsfolie, Packfix
PACKFIX FOLIE 100MM.

Art.-nr. 09929001
EAN 4024835846578

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten
  • Wanneer de folie van het product wordt verwijderd, blijven er geen lijmresten achter

  • Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen, rondingen enz. worden verpakt of beschermd. Dit betekent dat er veel tijd wordt bespaard.

  • Door aan het uitstekende deel van de wikkelkern te trekken, kan de folie gemakkelijk worden afgescheurd. De folie hoeft dus niet met een schaar of mes van de rol te worden gescheiden.

  • Recyclebare PE-folie
Opmerking

Voor de 500 mm-folie is een andere handgreep nodig dan voor de 100 mm-folie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verpakken, bundelen, beschermen, beveiligen, beschermen van lasteenheden en als bescherming tegen vocht en diefstal. Universeel gebruik voor een grote verscheidenheid aan verpakkingsgoederen zoals verpakkingen, pallets, hout- en kunststofprofielen, tapijtrollen, fotolijsten, andere lange goederen, etc. Packfix heeft ook zijn waarde bewezen voor verhuizingen, zoals het afdichten van kartonnen dozen, het beschermen van meubelstukken en het beschermen van lades tegen opening. Packfix 100 mm is ook bijzonder geschikt voor stuurwielbescherming in de automobielindustrie

Handleiding

Raadpleeg het technische informatieblad voor meer informatie over een juiste toepassing.


Bij het vastzetten van pallets met Packfix voor lasteenheden is het van essentieel belang aandacht te besteden aan de voetwikkelingen. Een goede verbinding tussen de lastdrager en het verpakkingsmateriaal is essentieel voor een goede bevestiging van de lasteenheid.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Transparant

Breedte

100 mm

Lengte

150 m

Foliedikte

23 µm

Rekbaarheid

550 %

Minimale persdruk

1.2 N/mm²

Voorwaarde persdruk

met acht omwikkelingen

UV-bestendig

Nee

Max. temperatuurbestendigheid

50 °C

Chemische bestendigheid

Afhankelijk van het gebruik, op aanvraag

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handgreep Voor verpakkingsfolie Packfix

PACKFIX GREEP 100MM. FOLIE

Voor 100 mm foliebreedte
x 3 st