Pack entretien pour les unités de traitement de l'air
Kit d'entretien pour unité traitement air 14 pcs
ONDERHOUDSPAKKET 2 VR.0764 93/94
Art. N° 0764000350
EAN 4038898445012
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu :
- 2 huiles de pompe à vide 250 ml, réf. 0892 764 300
- 4 joints en caoutchouc pour flexibles d'entretien
- 4 joints en caoutchouc pour filtre de raccord de flexible
- 1 filtre + adaptateur pour vidanger l'huile usagée
- 2 cartouches de filtre/dessiccateur
- 1 autocollant d'entretien
Les fabricants d'appareils d'entretien de climatisation recommandent de faire réviser ces appareils au moins une fois par an. L'entretien annuel prolonge la durée de vie de l'appareil et permet de s'assurer que les opérations d'entretien de la climatisation sont effectuées correctement.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour Behr Vollautomat Secutronic réf. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS réf. 0764 95 et Behr Vollautomat Secutronic BUS réf. 0764 96, 20 kg données réf. 0764 97, Coolius 2000 réf. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus réf. 0900 70 605
Poids du produit (par pièce) | 3357,000 g |