Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

Flexible MIG/MAG ML 25 AK
FLEXIBLE MIG/MAG ML 25 AK - 3 METRES

Art. N° 5952362530

EAN 4065746087551

Prix affichés aux clients après connexion
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

Art. N° 5952362530
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
Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2
  • Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier

  • Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique

  • Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité

  • Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"

  • Charges : 230 A CO2, gaz mélangé M 21 200 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %

  • Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,2 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux modèles MM 230/CuSi 150, partiellement adapté au modèle MM 300 (peut être utilisé jusqu'à 230 A)

Longueur du tuyau

3 m

Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG comprenant:
1 x
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

LASMONDSTUK MB25 0,8 MM DIAMETER

Description:
Convient pour un diamètre de fil: 0.8 mm
Quantité: 1 x
1 x
Ressort de retenue pour les chalumeaux soudeurs MB 25 AK

RESSORT CABLE

Quantité: 1 x
1 x
Buse de gaz MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

BRANDERBUS CONISCH MB25

Description:
Conique; 15 mm
Quantité: 1 x
Col de cygne
1 x
Col de cygne

LASBOCHT VOOR MB25-0984 260 130/140

Description: Pour torche MIG/MAG MB 25 AK
Quantité: 1 x
1 x
Bloc de buses pour les chalumeaux soudeurs MB 25 AK

DUESSTOCK-F-MB25-2ER-PACK

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

TUBE DE CONTACT D 1.0 MM

x 5 pcs
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

TUBE DE CONTACT D 1.2 MM

x 5 pcs
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

TUBE DE CONTACT FIL EN ALU D 0.8

x 5 pcs
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

TUBE DE CONTACT FIL EN ALU D 1.0

x 5 pcs
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

TUBE DE CONTACT FIL EN ALU D 1.2

x 5 pcs
Buse de gaz MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

BRANDERBUS CYLINDRISCH MB25

x 3 pcs
Gaine PTFE, torche aluminium

GAINE ALU, 4 M POUR FIL 1,0-1,2

Guide-fil pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en aluminium
x 1 pcs
Gaine PTFE, kit de chalumeau acier inoxydable

PTFE BLAUW 4M DIAM. 0,6-1,0MM

Galet d'entrainement pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en acier inoxydable
x 1 pcs
Gaine PTFE, kit de chalumeau acier inoxydable

GAINE INOX, 5 M POUR FIL 1-1,2

Galet d'entrainement pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en acier inoxydable