Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pack de clous à tête cylindrique bombée en bande

Pack clous DIGA WO-1/34, tête cyl. bombée en bande

Art. N° 0864937565

EAN 4062856444144

Prix affichés aux clients après connexion
Pack de clous à tête cylindrique bombée en bande

Art. N° 0864937565

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour DIGA WO-1/34

Fourni dans une boîte de transport pratique :


  • Clous à tête goutte de suif en bande, 34°

  • Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)
Indication

Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de clou (L)

65 mm

Diamètre de la tige (Ød)

2,8 mm

Matière du clou

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Design

Rainuré et résiné

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Nombre de clous

2000 PCS

Diamètre de tête

6,4 mm

Type de récipient

Cartouche

Contenu

80 ml

Nombre de cartouches

2 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

x 2 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE-GAZ-DIGA-WO-1/21-WO-1/34

x 2 pcs