Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA®WO-1/34

Pack de clous DIGA WO-1/34, acier demi-tête bande
CLOU - GAZ-34- DEMI TÊTE-3,1X90

Art. N° 0864931090
EAN 4047376774889

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fourni dans une boîte de transport pratique :


  • Clous à demi-tête en bande, 34°

  • Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de clou (L)

90 mm

Diamètre de la tige (Ød)

3.1 mm

Matière du clou

Acier

Finition

Brut

Design

Lisse, revêtement résine

Forme de tête

Tête demi-ronde

Nombre de clous

2000 PCS

Diamètre de tête

7.2 mm

Type de récipient

Cartouche

Contenu

80 ml

Nombre de cartouches

2 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz Pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

x 2 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz Pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ DIGA WO-1/21, WO-1/34

x 2 pcs