Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA®WO-1/34
Pack de clous DIGA WO-1/34, acier demi-tête bande
CLOU 34-GAZ-STRIÉ-2,8X65
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fourni dans une boîte de transport pratique :
- Clous à demi-tête en bande, 34°
- Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de clou (L) | 65 mm |
Diamètre de la tige (Ød) | 2.8 mm |
Matière du clou | Acier |
Finition | Brut |
Design | Rainuré et résiné |
Forme de tête | Tête semi-circulaire aplatie |
Nombre de clous | 3000 PCS |
Diamètre de tête | 7.2 mm |
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 80 ml |
Nombre de cartouches | 3 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!