Pack TRIO machines à batterie Li-Ion 18 V ABS/ABH/AFS compact M-CUBE
Pack TRIO machines Li-Ion 18 V ABS/ABH/AFS M-CUBE
Art. N° 5701451005
EAN 4065746743464
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue durée et d'une fonction de surveillance continue :
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous capacité de charge
ABS 18 compact
Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène
ABH 18 compact
Travail confortable et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée de réduction des vibrations
AFS 18 compact
Travail sûr et flexible grâce au bouton de verrouillage, au réglage de la vitesse à trois niveaux et l'action pendulaire en option
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Tension nominale | 18 V/DC |
Tension de charge | 230 V/CA |
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 340 x 480 x 290 mm |
SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT.
VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT
MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.