Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozetten set PZ

Rozetten set PZ

Art.-nr. 0687155410

EAN 4053479295954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozetten set PZ

Art.-nr. 0687155410
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
Integrated mounting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Brandveiligheid getest

Ja

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren

Perforatie

PC

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-65 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Rozetdiameter

55 mm

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie