Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PVC-verpakkingstape

VERPAKKINGSTAPE-PVC-BRUIN-50MMX66M

Art.-nr. 0985050001

EAN 4052712319679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PVC-verpakkingstape

Art.-nr. 0985050001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verpakkingstape met hoge scheurbestendigheid, uitstekende directe hechting en stabiliteit
  • Uitstekende directe hechting, hechtkracht en vormaanpassing aan allerlei verschillende oppervlakken

  • Bestand tegen vocht, verdunde zuren en basen

  • De sterke natuurlijke rubberlijm biedt een hoge hechtkracht

  • Speciaal reliëf op de folie voor eenvoudig, gelijkmatig en stil afrollen

  • Minimale uitzetting van het pvc-steunmateriaal

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universeel te gebruiken voor het dichtplakken van lichte tot middelzware dozen van karton, bordpapier of golfkarton

  • De tape kan handmatig of met behulp van een dispenser worden aangebracht

Materiaal drager

PVC-film

Lijmbasis

Natuurrubber

Kleur

Bruin

Uitvoering

In reliëf gemaakt

Breedte

50 mm

Lengte

66 m

Dikte

52 µm

Breukrek

75 %

Dynamische afpelsterkte bij 25 mm

4,5 N

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 50 °C

UV-bestendig

Nee

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Vochtbestendigheid

Beperkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afrolapparaat voor verpakkingstape

PLAKBAND AFROLAPP.-2K-W50MM

Universeel gebruik voor alle in de handel verkrijgbare verpakkingstapes met een breedte tot 50 mm. Met beschermkap.