Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PURlogic® Premiumpress 1-C schuimpistool

1C schuimpistool PURLOGIC PREMIUMpress
SCHUIMPISTOOL-1K-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Art.-nr. 0891152600

EAN 4046777913583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PURlogic® Premiumpress 1-C schuimpistool

Art.-nr. 0891152600
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
Hoogwaardig en ergonomisch schuimpistool voor het verwerken van 1-component-PU-schuim
  • Stop – geen ongecontroleerde ontsnapping van schuim

  • Ergonomische handgreep met rubberen afwerking voor een veilige en comfortabele grip

  • De schuimhoeveelheid is traploos instelbaar voor een gelijkmatig spuitpatroon

  • Conisch mondstuk, ideaal voor smalle voegen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dit pistool is bestemd voor verwerking van 1-component polyurethaanschuim. Alle in de handel verkrijgbare pistoolschuim in spuitbussen met een standaard schroefdraad kunt u in combinatie met dit pistool gebruiken. Dankzij de nauwkeurige regeling van de schuimhoeveelheid kunt u dit pistool gebruiken voor het gecontroleerd en nauwkeurig vullen van voegen voor passende en veilige montage.

Handleiding

Met de stelschroef op de achterkant van het pistool stelt u de gewenste schuimhoeveelheid in: Draai de stelschroef rechtsom voor minder schuim en draai de stelschroef linksom voor meer schuim. Probeer uit welke instelling het beste resultaat oplevert.

Materiaal

Glasvezel

Kleur

Rood, Zwart

Productgewicht (per stuk)

524,000 g

Lengte

350 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitbreidingspunt

VERLENGTUIT-PREMIUMPRESS-L85MM

Aanvulling op PURLOGIC PREMIUMpress PU-schuimpistool. Vergemakkelijkt ook het spuiten in diepe en nauwe voegen.
x 50 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim