Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten

2C deurkozijnschuim PURlogic Fast
KOZIJNSCHUIM-2K-PURLOGIC-SNEL-400ML

Art.-nr. 0892144

EAN 4050641870094

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten

Art.-nr. 0892144
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
2C-patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen

Eindbelasting wordt zeer snel bereikt


Verlaagt de verspreidingstijd tot 60 minuten en bespaart zo tijd en geld



Goede hechteigenschappen


Goede hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw



Vormvast schuim


Aandrukken niet nodig wanneer de verspreidingstijd is bereikt



Geteste productkenmerken


  • Geluidsisolatie van voegen. Verlaagt het geluidsniveau bij RST,w = 61 dB volgens DIN 52210

  • Thermische geleidbaarheid. Verlaagt warmteverliezen met 0,035 W/(mK) volgens DIN 52612

  • Luchtdoorlatendheid. Voorkomt tocht, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Waterdampdoorlating. Getest volgens EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnE (Duitse energiebesparingsverordening). Verwarmingskostenbesparingen van 9 %, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Bestand tegen veroudering



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. De verspreidingstijd kan op vochtige bouwondergronden aanzienlijk toenemen. Bij 2-componentenschuim hoeft geen vocht te worden toegevoegd (ondergronden natmaken).

Toepassingsgebied
Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat
Technische kenmerkenBelangrijkste toepassingsgebied
Würth-product
Art.nr.
Vrij expanderend schuim tot …Kleefvrij bij +20°C na … minKan worden gesneden na … minKan worden verdeeld na … min (uitharding)Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °CKan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °CUV-bestendigBouwmateriaalklasse conform DIN 4102Thermische afdichting tussen raamkozijn en muurGeluidsisolatie voor raamvoegenGeluidsisolatie in deurkozijnenBevestiging en vullen van deurkozijnenVullen, afdichten en isoleren van holtenAfdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementenVullen van openingen voor leidingenBevestigen van bad en douchebakTrappen lijmen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NeeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeeB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeeB2OOOOOOO
Kurkgranulaatdispersie
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeeB1OOOO

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Voor hoogwaardige en stevige montage van houten en stalen deurkozijnen, vensterbankverbindingen*, voor het vullen van grotere holtes, zoals dakspanten, vulling voor bad- en douchekuipen en model- en sjabloonbouw.


* Moet tegen drukbelasting worden beschermd met een voldoende ondersteunende belasting.


Hecht aan beton, steen, hard PVC en hout.

Handleiding

Dek de ondergronden naast het werkgebied af voordat u met de werkzaamheden begint. Schroef de bijgeleverde adapterbuis op het ventiel. Draai de binnenkant van de rode draaischijf 5 keer naar rechts. Hierdoor wordt onderdeel B geopend. Schud de bus, met het ventiel omlaag gericht, ca. 20 keer grondig heen en weer zodat de inhoud van de bus gemengd wordt en de schuimkwaliteit geoptimaliseerd wordt. Het schuim moet een effen limoengroene kleur hebben. Schud de bus opnieuw als dit niet het geval is.



Houten deur- en raamkozijnen:


Voor montage van deur- en raamkozijnen moeten de bouwdelen worden uitgelijnd en vastgezet volgens de meest recente normen. Gebruik spreiders voor deurkozijnen. Breng vervolgens het schuim aan de linker- en rechterkant op drie punten aan. Vul de voegen en holtes slechts voor 50% met schuim, want het schuim zet uit.



Stalen deurkozijnen:


Stalen deurkozijnen moeten volledig worden vastgezet met schuim en ook mechanisch worden vastgezet. Snijd overtollig, volledig uitgehard schuim weg met een mes. Verwijder schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, artikelnr. 0892 160.



Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Polyurethaanprepolymeer

Kleur

Groen

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

46 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

vrij geschuimd, getest conform de Würth-testmethoden

Celstructuur

Fijn

Voorwaarde celstructuur

getest conform Würth-testmethoden

Pottijd

4 min

Kleefvrij na

9 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 23 °C en 50% vochtigheid

Snijdbaar na

15 min

Voorwaarde snijbaarheid

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Volle belastbaarheid

1 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij kamertemperatuur

Definitieve verspreiding mogelijk na

60 min

Voorwaarde verspreiding

bij kamertemperatuur

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 25 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur omgeving

10 tot 25 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur ondergrondse

10 tot 25 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik

10 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +90 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

120 °C

Drukspanning

5 N/cm²

Voorwaarde drukspanning

gebaseerd op DIN 53421, bij 10% compressie

Minimale afschuifsterkte

9 N/cm²

Voorwaarde afschuifsterkte

conform DIN 53427

Breukrek

30 %

Opbrengst (volume) ca.

11 l

Voorwaarde opbrengst

Getest conform de Würth-testmethoden

Inhoud

400 ml

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Resistent tegen

Veroudering

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

rechtopstaand en droge ruimte

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Inclusief PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten:
1 x
Hoekadapter voor montageschuim

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Omschrijving:
8 mm
Geschikt voor PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White en PURLOGIC Fast
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekadapter voor montageschuim

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Geschikt voor PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White en PURLOGIC Fast
x 20 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Roestvrijstalen beslag voor woningen dat eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie