Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PURlogic® 1-component-pistoolschuim

1-componentpistoolschuim PURLOGIC Flex
PISTOOLSCHUIM FM-1C-PURLOGICFLEX-500ML

Art.-nr. 08921428

EAN 4050641654786

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PURlogic® 1-component-pistoolschuim

Art.-nr. 08921428

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium 1-component-schuim voor elastische isolatie van voegen

Aanbevolen door deskundigen en grote raamfabrikanten



Zeer hoge elasticiteit


  • Extreem flexibel en voorkomt hierbij grotendeels het risico van een scheur in het schuimbed. (Ca. 3 x zo flexibel als in de handel verkrijgbaar PU-schuim).

  • Voorkomt warmtebruggen


Geschikt voor gebruik in de winter


  • Ondergrond- en omgevingstemperatuur tot -15°C

  • Bustemperatuur tot 0°C

  • Zelfs elastisch bij temperaturen onder nul


Geteste productkenmerken


  • Testen van bouwdelen

  • Geluidsisolatie van voegen

  • Thermische geleidbaarheid

  • Luchtdoorlatendheid

  • Waterdampdoorlatend

  • Geteste energiebesparingseigenschappen

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bestand tegen veroudering



Weinig resten blijven in verpakking achter



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Voldoet aan RAL-vereisten voor isolatie van de middelste laag.


Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. PURLOGIC FLEX kan worden aangebracht met PURLOGIC Xpress en PURLOGIC. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. Niet-uitgehard schuim mag niet in aanraking komen met natte lijm.

Toepassingsgebied
Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat
Technische kenmerkenBelangrijkste toepassingsgebied
Würth-product
Art.nr.
Vrij expanderend schuim tot …Kleefvrij bij +20°C na … minKan worden gesneden na … minKan worden verdeeld na … min (uitharding)Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °CKan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °CUV-bestendigBouwmateriaalklasse conform DIN 4102Thermische afdichting tussen raamkozijn en muurGeluidsisolatie voor raamvoegenGeluidsisolatie in deurkozijnenBevestiging en vullen van deurkozijnenVullen, afdichten en isoleren van holtenAfdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementenVullen van openingen voor leidingenBevestigen van bad en douchebakTrappen lijmen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NeeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeeB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeeB2OOOOOOO
Kurkgranulaatdispersie
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeeB1OOOO

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het isoleren en vullen van raamvoegen, leidingopeningen, muuropeningen, muurnaden, holtes, koelwagens, inloopkoelkasten, dakafwerking, rolluikkasten en vensterbanken.

Handleiding

Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. Oppervlakken moeten schoon, niet-poreus en stof- en vetvrij zijn. Breng hechtprimer aan op sterk absorberende ondergronden. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Schroef de bus helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, artikelnr. 0892 160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Als u uw werk moet onderbreken, laat u de bus bevestigd aan het pistool en draait u de doseerschroef helemaal dicht om het pistool volledig af te sluiten en af te dichten. Als het pistool langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het als volgt uitspoelen: Schroef de PU-schuimreiniger snel met de schroefadapter op het pistool. Activeer de uitlaat totdat er heldere vloeistof uitkomt. Verwijder daarnaast zorgvuldig schuimresten van de buitenkant van het pistool met PU-schuimreiniger. De inhoud van de bus moet binnen 4 weken worden gebruikt.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

KiezelGrijs

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

24 kg/m³

Celstructuur

Medium - fijn

Voorwaarde celstructuur

getest conform Würth-testmethoden

Kleefvrij na

7 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 23 °C en 50% vochtigheid

Snijdbaar na

40 min

Voorwaarde snijbaarheid

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Volle belastbaarheid

12 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

-15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

-15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur omgeving

25 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

-15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

25 °C

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

0 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Warmtegeleiding λ

0,034 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform DIN 52612

Waterabsorptie (%)

0,3 Vol-%

Minimale treksterkte

5 N/cm²

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53571

Akoestische isolatie van voegen

60 dB

Voorwaarde akoestische isolatie van voegen

met 10 mm en 20 mm brede voeg

UV-bestendig

Nee

Min. breeksterkte

20 N

Opbrengst (volume) ca.

22 l

Voorwaarde opbrengst

bij 23 °C en 50% vochtigheid, in vrijgeschuimde vorm

Inhoud

500 ml

Verpakking

Bus

Aantal per pallet

825 st

Gewicht inhoud

581 g

Resistent tegen

Veroudering

HFCKW- vrij

Ja

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

HFKW-vrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress

SCHUIMPISTOOL-1C-PURLOGIC-XPRESS-PLASTIC

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
x 1 st
PURlogic® Premiumpress 1-C schuimpistool

SCHUIMPISTOOL-1K-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Hoogwaardig en ergonomisch schuimpistool voor het verwerken van 1-component-PU-schuim
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie