Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PU-schuimreiniger PURLOGIC Clean
PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Art.-nr. 0892160
EAN 4045989853496
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim

Uiterst effectief oplosmiddel



Bus van 500 ml kan op PU-schuimpistool worden gebruikt


  • Verwijdert verse vervuiling van PU-schuim zonder residu, bijv. op ramen en deuren

  • Bevat een extra spuitkop voor reiniging van de buitenkant van schuimpistolen en andere oppervlakken.
Opmerking

Kan oppervlakken zoals lak, verf en kunststoffen aantasten. Kan verkleuring of oplossen veroorzaken in textiel. Uitgehard PU-schuim kan alleen verwijderd worden met PURLOGIC schuimreiniger, artikelnr. 0892 160 000, of mechanisch.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van verse spatten PU-schuim op oppervlakken zoals hout, metalen en kleding. Ideaal voor het reinigen van de pistooladapterkorf.

Handleiding

Verwijder eerst de zwarte dop. Schroef de bus met PURlogic Clean helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Laat het reinigingsmiddel ongeveer 1-2 minuten inwerken in het pistool. Laat het reinigingsmiddel er vervolgens uitlopen in een geschikte opvangbak (bijvoorbeeld een doos) via de opening in de pistoolpunt totdat het reinigingsmiddel helder eruit loopt. Herhaal dit proces indien nodig twee of drie keer. Wanneer het reinigingsproces voltooid is, haalt u het pistool van de bus met reiniger. Het pistool kan vervolgens drukloos opgeborgen worden.


Voor het reinigen van de buitenkant van de schuimpistolen of andere oppervlakken klemt u de rode spuitkop op de bus.

Chemische basis

Aceton

Kleur

Transparant

Dichtheid

0,78 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Geur

Karakteristiek

Biologisch afbreekbaar

Nee

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

390 g

Verpakking

Spuitbus

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim

SCHUIMPISTOOL-1C-PURLOGIC-XPRESS-PLASTIC

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en natuurlatex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en natuurlatex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie