Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PURLOGIC PU Lijmschuim - ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML PURLOGIC PU Lijmschuim - ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/3ChST-6Qy8M

PURLOGIC PU Lijmschuim - ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML - 1
PURLOGIC PU Lijmschuim - ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML - 2

PURLOGIC PU Lijmschuim

1-componentenlijm, PURLOGIC
ADH-INSUSHT-1C-FOAM-PU-ORANGE-800ML

Art.-nr. 0892152125

EAN 4056807877662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PURLOGIC PU Lijmschuim

Art.-nr. 0892152125
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
Op polyurethaan gebaseerde verspuitbare constructielijm
  • Eéncomponenten polyurethaanlijm, superkrachtig, klaar voor gebruik

  • Krachtige hechting vanaf de eerste hechtmomenten, zelfs bij lage temperaturen

  • Uitstekende hechting op de meeste materialen en oppervlakken in de bouwindustrie, met uitzondering van glaswol, minerale wol, siliconen, PE, PP en PTFE

  • Nauwkeurige en economische dosering

  • Snel en eenvoudig in gebruik, bespaart echt tijd

  • Geschikt voor verlijming op verticale oppervlakken

  • Droogt snel zonder krimpen

  • Lage uitzetting voor snelle, betrouwbare plaatsing van panelen en te verlijmen onderdelen

  • Goede mechanische sterkte en thermische en akoestische isolatie

  • Flexibel, verkruimt niet

  • Oplosmiddelvrij voor comfortabel werken

  • Bestand tegen oplosmiddelen, lak en andere chemicaliën

  • Niet gevoelig voor veroudering

  • Rotbestendig. Goede weerstand tegen schimmels

  • Niet UV-bestendig

Gevaarlijk. Volg de aanwijzingen voor gebruik

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Multifunctionele lijm voor duurzame, voordelige en effectieve bevestiging van thermische isolatiepanelen binnen en buiten. Ook geschikt voor het bevestigen gipsplaatwanden, gasbeton, niet-dragende binnenmuren, scheidingswanden, enz. Hecht aan alle standaard bouwoppervlakken zoals beton, pleister, baksteen, steen, hout, kurk, staal, gegalvaniseerd staal, stijf PVC, bitumineuze oppervlakken, geëxtrudeerd en geëxpandeerd polystyreen, glasvezel, enz. Kan ook worden gebruikt voor de montage van verdeeldozen

Handleiding

Schud de spuitbus stevig voor gebruik (ongeveer 30 seconden). Schroef het pistool op het ventiel. Bescherm eerst alle oppervlakken rond het werkgebied. Ontvet en reinig de te behandelen oppervlakken. Schud de spuitbus regelmatig tijdens het aanbrengen. Lijm die niet is uitgehard, kan worden verwijderd met een geschikt product of een beetje aceton. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd


Isolatiepanelen


Voor de beste resultaten houdt u het pistool op een afstand van ongeveer 1–2 cm van het te lijmen oppervlak. Breng de lijm aan in lijnen van 30 mm breed, in verticale stroken, op de contouren en in een W-vorm, waarbij u ten minste 3 cm van de rand weg blijft. Controleer of ten minste 40% van het oppervlak is bedekt met lijm, wanneer u het paneel op het oppervlak drukt. Lichtgewicht panelen kunnen onmiddellijk worden aangebracht zonder te wachten. Bij zwaardere materialen, afhankelijk van de weersomstandigheden, moet u 4 tot 8 minuten wachten voordat u deze aanbrengt. Plaats vervolgens het te verlijmen paneel of onderdeel gelijmd op het oppervlak en druk gedurende 30 seconden tot 1 minuut stevig aan. Controleer de positie en stel deze indien nodig bij met geschikt gereedschap. In sommige gevallen kan tijdelijke extra mechanische bevestiging nodig zijn


Niet-dragende muren


Verlijming van bakstenen, gasbeton, steen, hoogovensteen, is alleen geschikt voor niet-dragende muren. Breng de lijm horizontaal aan in lijnen van 30 mm breed. Geen wachttijd

Chemische basis

0 - Niet van toepassing

Kleur

Oranje

Geur

Oplosmiddelachtig

Kleefvrij na

10 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 23 °C en 50% vochtigheid

Uithardingstijd

12 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

0 - Niet van toepassing

Volle belastbaarheid

50 min

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

35 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

-5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

35 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Opbrengst (oppervlak)

14 m²

Inhoud

800 ml

Gewicht inhoud

860 g

Brandklasse

B1 - Van lage ontvlambaarheid

Voorwaarde brandklasse

0 - Niet van toepassing

Minimale drukvastheid

3 N/cm²

Maximale drukvastheid

3 N/cm²

Maximale treksterkte

0,489 N/mm²

Minimale treksterkte

0,19 N/mm²

Voorwaarde drukvastheid

0 - Niet van toepassing

Warmtegeleiding λ

0,035 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform DIN 52612

Min./max. treksterkte

0,19-0,489 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 35°C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PURlogic® Premiumpress 1-C schuimpistool

SCHUIMPISTOOL-1K-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Hoogwaardig en ergonomisch schuimpistool voor het verwerken van 1-component-PU-schuim
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim