Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PUR-lijm voor steen en hout

PUR-lijm voor steen en hout
PUR-MONTAGE-D4

Art.-nr. 0892100184

EAN 4099617005948

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PUR-lijm voor steen en hout

Art.-nr. 0892100184
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
PU high-performance lijm voor het lijmen van hout en voor het lijmen van verschillende bakstenen met vlakke lijmoppervlakken. Geschikt voor lagere muurconstructies zonder dragende relevantie, zoals scheidingswanden, gipsplaatwanden.
  • Geteste D4-kwaliteit conform EN 204

  • Voor dragend metselwerk van cellenbetonstenen tot een bouwhoogte van 10 meter

  • Emicode EC1Plus

  • Bestand tegen water, zeewater, calciumoplossing, verdunde zuren en basen.

  • Eenvoudige, tijdbesparende en schone toepassing

  • Zeer goede hechting en kleefkracht op veel gangbare constructieoppervlakken
Opmerking

In principe moet het hout, voordat het wordt verwerkt, worden gedroogd tot een vochtigheid die dicht bij het equilibrium van zijn latere omgeving ligt. Snijd na het uitharden alle uitstekende lijmresten weg. Verwijder onmiddellijk eventuele spatten met PU-schuimreiniger PURLogic Clean art.nr. 0892160. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Reinig het pistool na gebruik goed met PU-schuimreiniger PURLogic Clean art.nr. 0892160.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

PU high-performance lijm voor het lijmen van hout en voor het lijmen van verschillende bakstenen met vlakke lijmoppervlakken. Geschikt voor lagere muurconstructies zonder dragende relevantie, zoals scheidingswanden, gipsplaatwanden.

Handleiding

De hechtvlakken moeten schoon, stofvrij en duurzaam zijn, en beide verbindingsdelen moeten een vlak oppervlak hebben. Schud het blik vóór elk gebruik krachtig ten minste 20x. Verwijder het veiligheidsdeksel en schroef het blik ondersteboven op het pistool (art.nr. 0891152600). De toevoerhoeveelheid wordt geregeld door de trekker en de doseerschroef op het pistool te bedienen. De opkomende lijm vormt na een paar seconden een dunne, vullende kleeflaag. Zodra de lijm is neergeslagen, kan de hechting plaatsvinden. De optimale bustemperatuur is 20°C.

Inhoud

750 ml

Chemische basis

Gemodificeerd polyurethaan

Kleur

Beige

Dichtheid/voorwaarden

1,02 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

-5 tot +35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +90 °C

Minimale treksterkte

10 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform DIN EN ISO 527-1

Voorwaarde afschuifsterkte

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PURlogic® Premiumpress 1-C schuimpistool

SCHUIMPISTOOL-1K-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Hoogwaardig en ergonomisch schuimpistool voor het verwerken van 1-component-PU-schuim
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie