PU schraperset 83 stuks
PU-schraperset met 2C-handgreep, 83 stuks
SCHRAPER-MES-SET-4MES-83DLG
Art.-nr. 071566 410
EAN 4099618040061
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfecte hantering en geoptimaliseerde mesklem
- De ergonomische 2C-handgreep zorgt voor optimale geleiding zonder vermoeide handen
- Geen slingeren meer van het mes, voor altijd nauwkeurige snedes
Flexibiliteit in nauwe ruimten
- Extra PVC-handgreep als alternatieve handgreep voor nog een mes voor krappe ruimtes
- Beide handgrepen kunnen dikkere messen tot 0,8 mm klemmen
Veilige opslag van de messen in de dispensers
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Datasheets(X)
- Voor het verwijderen van achtergebleven lijmrillen op de naden van de voorruit
- Ook voor het verwijderen van stickers, afdichtingen, lijmresten enz.
- Voor alle werkzaamheden met kleine schrapermessen met een bladbreedte van 12 tot 20 mm
Aantal stuks in assortiment of set | 83 st |
Productgewicht (per stuk) | 877,000 g |
SCPRHNDL-PU-DIPPED-BLADECLAMP