Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PU-persluchtspiraalslang wSafe® 2000

Perslucht spiraalslang PU, wSafe 2000 set
PERSL. SPIRAALSLANG 6,5MM-L=4M WSAFE2000

Art.-nr. 0699945650

EAN 4058794934830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PU-persluchtspiraalslang wSafe® 2000

Art.-nr. 0699945650
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
Zeer robuuste en duurzame PU-spiraalpersluchtslang met aangebrachte fittingen van de wSafe 2000-serie

Hoog werkcomfort en een breder scala aan toepassingen


Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.



Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers


Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.



Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen


Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis



Hoge mate van werkveiligheid


De rechte uiteinden verhogen het werkcomfort en verlagen de kans op struikelen.



De slang spartelt niet bij het ontluchten


met wSafe 2000 veiligheidskoppelingen

Opmerking
  • Niet geschikt voor verfwerkzaamheden

  • Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Binnendiameter slang

6,5 mm

Buitendiameter slang (A)

10 mm

Werklengte

4 m

Lengte (uitgetrokken toestand)

5 m

Diameter (D)

52 mm

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie